LED-Taschenlampe mit Batterien RED

Artikel-Nr.: 081437 RED
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
ATEX-Zone keine
Farbe Gehäuse RED
Lichtstrom 250 lm
Lichtstrom Stufe 2 100 lm
Leuchtdauer 4 h
Leuchtdauer Stufe 2 12 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Batterien 3
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 143 mm
Kopf-⌀ 27 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081437 RED
EAN / GTIN 4062406087425
Herstellernummer 081437 RED

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Wegrollschutz.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.
In diversen Farben.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb