LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: HF8R-WORK

Artikel-Nr.: 081391 HF8R-WORK
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HF8R WORK
IP-Schutzart IP 68
Farbe Gehäuse schwarz
Lichtstrom 300 lm - 900 lm
Lichtstrom Stufe 2 20 lm
Lichtstrom Boost 1.600 lm
Leuchtdauer 3 h - 10 h
Leuchtdauer Stufe 2 90 h
Leuchtweite 210 m
Energieversorgung Akkubetrieben
Beleuchtung dimmbar ja
Advanced Focus System (AFS) ja
wiederaufladbar ja
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3,7 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gewicht 198 g
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081391 HF8R-WORK
EAN / GTIN 4058205031967

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke LED-Stirnleuchten für den professionellen Einsatz.
  • Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.
  • Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen.
  • Auswechselbares, waschbares Stirnband.
  • Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb