Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte 5W

Artikel-Nr.: 081321 5W
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 63

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    IP-Schutzart IP 63
    Nennspannung 250 V
    Lichtleistung 5 W
    Lichtstrom 450 lm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leuchtmittel austauschbar nein
    Gesamthöhe 480 mm
    Magnetfuß-⌀ 83 mm
    Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081321 5W
    EAN / GTIN 2050001945921
    Herstellernummer PROLYX-5W

    Beschreibung

    Ausführung:

    LED Werkstattleuchten Aluminium schwarz inklusive Wippschalter. Mit Flexwelle gummiert, inklusive Magnetsockel.
    LED Werkstattleuchte 5 Watt mit fokussierbarem Abstrahlwinkel 15 – 75°.

    Funktion:

    IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Hinweis:

    Ergänzend zum Magnetsockel sind Schraubklemme, Wandhalterung, Tisch- und Standfuß auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb