Maschinenleuchte 9LED

Artikel-Nr.: 081300 9LED
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 64
Nennspannung 250 V
Lichtfokussierung fokussierter Lichtkegel
Abstrahlwinkel fest 60 Grad
Lichtleistung 12 W
Lichtstrom 1.140 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED
Leuchtmittel austauschbar nein
Produktart Maschinenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Herstellernummer ML1209

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, universell einsetzbare Leuchten, mit Ein-/ Aus-Schalter, 3 m Gummianschlussleitung.
Alle HEDI® Maschinen-/ Arbeitsplatzleuchten kommen serienmäßig mit Tischklemmen, integriertem Magnet und 4 Schrauben zur flexiblen Befestigung der Leuchte auf diversen Untergründen.
Bewährte Maschinenleuchte mit extrem robusten Lampenkopf, spritzwasser- und staubdicht, für den professionellen Einsatz in rauhen Arbeitsumgebungen oder den Einsatz an und in Maschinen. Funkenstörung nach DIN EN 62493.
Maschinenleuchte mit LEDs zur zielgerichteten Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Geringer Energieverbrauch, Vermeidung von Erwärmung und UV-Bestrahlung der beleuchteten Objekte.
Lampenkopf mit verbessertem Gelenk.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Leuchtmittel, mit starkem Haftmagnet, Schraubzwinge 50 mm und Befestigungsschrauben für Maschinen-, Tisch-, Wand- oder Deckenbefestigung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb