{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | iF3R | |
Lichtstrom | 100 lm - 1.000 lm | |
Leuchtdauer | 1,5 h - 15 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
CRI Wert | 80 | |
Farbtemperatur | 5.400 K - 6.600 K | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 4 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Gesamtlänge | 140 mm | |
Gesamtbreite | 36 mm | |
Gesamthöhe | 71 mm | |
Gewicht | 392 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081271 IF3R | |
Herstellernummer | 502171 |