{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 220 V - 240 V | |
Leistungsaufnahme | 65 W | |
Abstrahlwinkel einstellbar | 360 Grad | |
Lichtstrom | 6.000 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Lampe | |
Lichtfarbe | 6.000 K | |
Gesamtlänge | 305 mm | |
Gesamtbreite | 199 mm | |
Gesamthöhe | 199 mm | |
Anschlusskabel Länge | 5 m | |
Gewicht | 3.500 g | |
Produktart | Flächenleuchte |
Artikelnummer | 081267 65 | |
EAN / GTIN | 5708997356371 | |
Herstellernummer | 03.5637 |