LED Akku-Arbeitsleuchte 35 W

Artikel-Nr.: 081264 35
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 3.850 lm
Lichtstrom Stufe 2 1.650 lm
Leuchtdauer 4,5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 273 mm
Gesamtbreite 256 mm
Gesamthöhe 163 mm
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081264 35
EAN / GTIN 4003644019977
Herstellernummer AL35LEDA

Beschreibung

Ausführung:

Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.
Robuste Arbeitsleuchte mit gummierten Seitenteilen und fünf Neigungswinkeln je nach Positionierung (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrierter Tragegriff, Ein- /Ausschalter auf der Rückseite. Zugelassen für den ständigen Einsatz, sowie auf Bau- und Montagestellen gemäß BGI 608.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb