LED-Akku-Arbeitsleuchte 42

Artikel-Nr.: 081254 42
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung NOVA 5K 42W
Lichtstrom 600 lm - 6.000 lm
Leuchtdauer 1 h - 12 h
Energieversorgung Akkubetrieben
CRI Wert 80
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5,2 Ah
Akkuspannung 11,1 V
Gesamtlänge 275 mm
Gesamtbreite 92 mm
Gesamthöhe 275 mm
Gewicht 2.600 g
Produktart Arbeitsleuchte
Leistungsaufnahme 42 W

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Herstellernummer 03.5443

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.
Durch Dual System sowohl als mobiler Akku-Strahler, als auch mit Netzkabel einsetzbar. Ladestandanzeige, Anzeige der Restlaufzeit, dimmbar in 5 Stufen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb