{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Herstellerbezeichnung | W2 Work | |
Lichtstrom | 40 lm - 160 lm | |
Leuchtdauer | 10 h | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
CRI Wert | 70 | |
Farbtemperatur | 6.000 K - 7.500 K | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Micro, AAA | |
Gesamtlänge | 24 mm | |
Gesamtbreite | 17 mm | |
Gesamthöhe | 176 mm | |
Gewicht | 42 g | |
Produktart | Arbeitsleuchte |
Artikelnummer | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Herstellernummer | 502808 |