Mobiler LED Strahler 150 W

Artikel-Nr.: 081211 150
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Lichtstrom 16.500 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Gesamtlänge 430 mm
Gesamtbreite 310 mm
Gesamthöhe 430 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Gewicht 8.300 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081211 150
EAN / GTIN 4003644022489
Herstellernummer HS150LEDH

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.
SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb