Kabelaufroller für F, B, PL, CZ 10N

Artikel-Nr.: 081195 10N
(CHF 99.90 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 24
Typ 10N
Nennleistung abgerollt 2000 (16 A) W
Nennspannung 250 V
Länge 325 mm
Breite 185 mm
Höhe 275 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Neopren-Gummi
Kabellänge 10 m
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Steckertyp Eingang E
Produktart Kabelaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081195 10N
EAN / GTIN 4003644016976
Herstellernummer FKBZ10NT

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung. Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse. Thermischer Überlastschutz, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.
Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 150° Schwenkbereich.

Funktion:

IP24: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb