Kabelaufhängesystem CableFix L

Artikel-Nr.: 081191 L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ L
    Werkstoff Kunststoff
    Schlaufenlänge L 210 mm
    maximale Tragfähigkeit 50 kg
    Produktart Kabelaufhängung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081191 L
    EAN / GTIN 4003644013043
    Herstellernummer 9071L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tragegriff aus Kunststoff mit äußerst robustem Haken. Zum Aufhängen von Kabeln, Drähten, Schläuchen, Eimern uvm.
    Länge 210 mm, Belastbarkeit maximal 50kg.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb