Tischsteckdose 4-fach 4

Artikel-Nr.: 081181 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Steckdosen 4
    Länge Leiste 160 mm
    Kabelaufbau 3G1,5
    Kabelklasse H05VV-F
    Kabellänge 1,8 m
    Produktart Steckdosenleiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 081181 4
    EAN / GTIN 4007123632923
    Herstellernummer 1153520222

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tischsteckdose mit 2 Stück 2.0-USB-Ladebuchsen und 2 Tischsteckdosen. Ladestrom von 2100 mA für schnelles Aufladen.

    Hinweis:

    Schutzkontakt-Adapterstecker 250V/ 16A zur Verbindung von Schutzkontakt-Steckern mit abweichenden europäischen Steckersystemen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 081172 und Nr. 081174.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb