Energie-Hängeverteiler 250AIR

Artikel-Nr.: 081142 250AIR
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP X4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Typ 250AIR
Nennleistung 9,5 kW
Breite 227 mm
Tiefe 212 mm
Höhe 305 mm
Anzahl Druckluftanschlüsse 2
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen 250 V 6
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A 1
Druckluftanschluss 1/4 Zoll
Produktart Energieverteiler
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081142 250AIR
EAN / GTIN 4003644014965
Herstellernummer KVE601016L

Beschreibung

Ausführung:

Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
Kompakter Energie-Hängeverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse zur platzsparenden und ordnungssichernden Spannungs- bzw. Druckluftverteilung.
  • Einfache Kabeleinführung mit Zugentlastung.
  • Aufhängeöse und massiver Werkzeughaken.
  • Spritzwassergeschützt IPX4.
2×1/4 Zoll Druckluft-Schlauchanschlüsse, 2,5 m Druckluftschlauch.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Hinweis:

Energie-Hängeverteiler mit Ethernet-Anschluss auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb