Kabeltrommel Vollkunststoff 20N2

Artikel-Nr.: 081131 20N2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennspannung 400 V
Nennleistung abgerollt 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 5G2,5
Material Kabel Neopren-Gummi
Kabellänge 20 m
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081131 20N2
EAN / GTIN 4003644024858
Herstellernummer K7AD2016T2

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit Überhitzungsschutz. Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.
  • 400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.
  • 1× 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel und Thermoschutzschalter.
  • 2× 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Wasserabflussrillen.
  • Einfache Wandmontage möglich.

Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb