LED Strahler mit Stativ, 230 V, Leistungsaufnahme: 50W

Artikel-Nr.: 081123 50
Kopieren
Energieeffizienzklasse E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Nennspannung 230 V
Lichtstrom 5.400 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Energieeffizienzklasse E
Farbtemperatur 6.500 K
Gesamtlänge 360 mm
Gesamtbreite 300 mm
Gesamthöhe 350 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Produktart Strahler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081123 50
Kopieren
EAN / GTIN 4003644019380
Kopieren
Herstellernummer HSS50LEDH
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Stufenlos höhenverstellbares und ausziehbares Stativ 0,8 bis 1,75 m, LED-Strahler mit Schalter.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb