• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kabeltrommel Vollkunststoff 50N

Artikel-Nr.: 081103 50N

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 44
  • schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt Kategorie 2 (K2) nach BGI
Nennspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16A) W
Kabelklasse H05RR-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Gummi
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Kabellänge 50 m
Anzahl Steckdosen 3
Diagnosesystem vorhanden ja
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081103 50N
Herstellernummer K7A50GTF

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Kompakte und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommeln mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm, Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Einfache Wandmontage möglich.
Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb