Sicherheitskupplung mit Stream-Line 13 mm

Artikel-Nr.: 080329 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Betriebsdruck 16 bar
    Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 13 mm
    Durchflusswert 4.000 l/min
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080329 13
    EAN / GTIN 7391390285812
    Herstellernummer 304102068

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO_Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb).
    Durchfluss: 4000 l/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar
    Material: verzinkter Stahl / Messing
    Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
    • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
    • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
    • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
    • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2Jahre.

    Verwendung:

    Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen durch geringe Anschlusskraft sowie ein kompaktes und leicht zu greifendes Design.

    Hinweis:

    Druckluft-Sicherheitskupplung CEJN Serie 410 eSafe (mit Entlüftungsfunktion) entspricht dem europäischen Standard 10.4 (Nenn-⌀ 10,4mm) Durchfluss bis zu 4000 l/min.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb