Ausführung:
Stream-Line-Schlauchadapter mit einfacher und effektiver Schlauchverpressung mittels Gewindemutter ohne Schlauchklemme.
Die
eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb). Neue, verbesserte Einhandbedienung.
Die Druckluft-
Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
- Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
- Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
- Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
- Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2 Jahre.
Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar.
Verwendung:
Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.
Hinweis:
Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.