Blas- und Flüssigkeitspistole, einstellbar Wasseranschluss

Artikel-Nr.: 080253
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
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
Durchflusswert 200 l/min - 1.200 l/min
Durchflusswert Flüssigkeit 7 l/min - 46 l/min
Durchflusswert Luft 200 l/min - 1.200 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080253
EAN / GTIN 7391390268860
Herstellernummer 302100430
Hersteller CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.
Blas- und Flüssigkeitspistole mit Jet-Düse, einstellbarer Strahl (punktuell bis flächig) regulierbarer Durchfluss (Luft: 200 −1200 l/min, Flüssigkeit: 7− 46 l/min).
Inklusive Stahl-Flüssigkeitsnippel.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.
Passende Schnellverschlusskupplung für Wasseranschluss unter Nr. 080149 Gr. 1/2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb