PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 8×12 mm 8 m

Artikel-Nr.: 080248 8
(CHF 11.14 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PU-Spiralschlauch
maximaler Betriebsdruck 10 bar
maximaler Berstdruck 35 bar
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ 8 mm
nutzbare Schlauchlänge 8 m
Farbe blau
Anschluss Schnellkupplung 1/4 Zoll
Anschluss Stecknippel 1/4 Zoll
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080248 8
EAN / GTIN 7391390137609
Herstellernummer 199589711

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. Maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb