Industriekupplung Schlauchanschluss 9 mm

Artikel-Nr.: 080232 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Messing
maximaler Betriebsdruck 35 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 9 mm
Durchflusswert 2.000 l/min
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080232 9
EAN / GTIN 4062406423155
Herstellernummer 080232 9

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), NW 7,8. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.
Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb