PU-Gewebeschlauch, blau, Länge 25 m, Schlauch Innen-⌀ (Nennweite): 11mm

Artikel-Nr.: 080221 11
(CHF 12.48 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PU-Gewebeschlauch
maximaler Betriebsdruck 16 bar
Schlauch Außen-⌀ 16 mm
Schlauch Innen-⌀ (Nennweite) 11 mm
Schlauchlänge 25 m
Farbe blau
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080221 11
EAN / GTIN 7391390094667
Herstellernummer 309581621

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch. Hervorragender Widerstand gegen Öl, Lösungsmittel und nichtwässrige Lösungen. Betriebsdruck 16 bar.
Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich −15 °C bis 60 °C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb