Verteilerblock für Druckluftkupplung 1/4 Zoll 4

Artikel-Nr.: 080208 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 190 mm
Breite 43,5 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
maximaler Betriebsdruck 15 bar
Anschlussgewinde 1/4 Zoll
Eingangsgewinde 3/4 Zoll
Temperaturbereich -20 °C - 200 °C
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 4
Produktart Verteilerblock
Farbe rot

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102

Beschreibung

Ausführung:

Verteilerblöcke aus Aluminium (rot eloxiert) für Druckluftleitungen. Sie sind direkt an der Maschine montierbar. Durch die übersichtliche Anordnung der Druckluftleitungen wird die Arbeits- und Produktionssicherheit erhöht und durch die zentrale Zuführung Energie und Schlauchleitungen eingespart.

Lieferumfang:

Verteilerblock inklusive Industrie-Kupplung Nr. 080230 Gr. 1/4. Ohne Verschlussstopfen.

Hinweis:

Passende Verschlussstopfen finden Sie unter Nr. 080207 V.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript