Leckagesuchgerät, Typ: LS250

Artikel-Nr.: 080198 LS250
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Leckagesuchgerät
Betriebstemperatur -5 °C - 50 °C
Arbeitsfrequenz 40 (+/- 2) kHz
Laser Wellenlänge 630-660 nm
Anzahl enthaltener Akkus 1
Anschlussform 3,5 mm Klinkenstecker; Netzteilbuchse
Displayart 3.5Zoll Touchpanel TFT transmissiv
Verschmutzungsgrad 2
Lagertemperatur -20 °C - 60 °C
Betriebsdauer 10 h
Laserklasse Klasse 2
Ladezeit je Akku 4 h
Akkuart Lithium-Ion
Höhe 280 mm
Gewicht inklusive Akku 0,55 kg
Akku austauschbar nein
IP-Schutzart IP 20
Akkuspannung 7,4 V
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Verwendung Innenbereich
Länge 263 mm
Breite 96 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080198 LS250
Kopieren
EAN / GTIN 4067263097983
Kopieren
Herstellernummer 206419
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit dem Leckagesuchgerät LS 250 lassen sich auch kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung orten. Es transportiert den nicht hörbaren Ultraschall in eine Frequenz, die mit Hilfe des Displays visuell und mit Hilfe des mitgelieferten, schalldichten Kopfhörers auch akustisch zu erkennen ist. Das LS 250 überzeugt durch eine feine Sensortechnik, welche das Aufspüren von Leckagen effektiv verbessert. Der integrierte Laserpointer dient als Zielpeilung, damit lässt sich das Leck genau lokalisieren. Durch den Einsatz eines besonderes konzipiert Schalltrichters wird eine bessere Bündelung der Schallwellen erreicht. Dieser Trichter wirkt wie ein Richtmikrofon, wobei störende Nebengeräusche unterdrückt und die punktgenaue Lokalisierung von Leckagen auch in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert wird. Darüber hinaus verfügt das LS 250 über ein großes Touchdisplay.

Vorteil:

  • Einfache und schnelle Messung, auch aus mehreren Metern Entfernung.
  • Bei laufendem Betrieb können Messungen durchgeführt werden, ohne den Betrieb zu beeinflussen.
  • Kurze Amortisationszeit des Gerätes durch hohe Kosteneinsparung.
  • Keine Beeinträchtigung durch laute Nebengeräusche, da die akustische Frequenz im Ultraschallbereich arbeitet.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Verwendung:

Lecksuche an Druckluft-, Gas-, Dampf- und Vakuumanlagen.

Lieferumfang:

  • Leckagensuchgerät mit Ultraschallsonde.
  • Richtrohr mit Richtspitze.
  • Schalltrichter.
  • Schalldichter, ergonomischer Kopfhörer.
  • Steckernetzteil/Ladegerät.
  • Transportkoffer.

Hinweis:

Nicht für Helium geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb