Schnellkupplung mit Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-⌀: 6mm

Artikel-Nr.: 080172 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 35 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ 6 mm
Durchflusswert 1.000 l/min
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080172 6
Kopieren
EAN / GTIN 4062406523954
Kopieren
Herstellernummer 080172 6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb