{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | |
Anschluss-Innengewinde | 1/4 Zoll | |
Durchflusswert | 1.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080171 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406572693 | |
Herstellernummer | 080171 1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schnellkupplung mit Innengewinde, Anschluss-Innengewinde: 1/4Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 7.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 17.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschluss-Innengewinde | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Durchflusswert | 1.000 l/min | 2.000 l/min |
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | 35 bar |
Werkstoff | Messing | |
Produktart | Kupplung | Kupplung |