Düsenset 7-tlg. für Blaspistole AIR

Artikel-Nr.: 080124 AIR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Länge 255 mm
Breite 145 mm
Höhe 45 mm
Aufbewahrung in ABS-Kunststoffbox
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Düsen Set 7-teilig. Für Blaspistole GARANT bis 15 bar Betriebsdruck.

Inhalt:

Gebogene Düse 100 mm ⌀ 6 mm, gebogene Kunststoffdüse 100 mm ⌀ 6 mm, geräuschreduzierte OSHA-Kunststoffdüsen, Breitstrahldüse, Gummidüse als Aufsatz für die lange Metalldüse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile