Blaspistole mit lärmarmer Sicherheits-Düse, Typ: ALU

Artikel-Nr.: 080119 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchflusswert bei 6 bar 367 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080119 ALU
EAN / GTIN 4062406297572
Herstellernummer 080119 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.

Lieferumfang:

Mit lärmarmer Sicherheits-Düse. Inklusive Stecknippel 1/4 Zoll.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb