Ersatzteile Schlauchaufroller 1

Artikel-Nr.: 080081 1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Betriebsdruck 16 bar
    nutzbare Schlauchlänge 10 m
    Schlauch Außen-⌀ 12 mm
    Schlauch Innen-⌀ 8 mm
    Material Schlauch Polyurethan
    Farbe Schlauch orange
    geeignet für Druckluft
    Produktart Schlauchaufroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080081 1
    EAN / GTIN 4062406358075
    Herstellernummer 080081 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ersatzschlauch für Druckluft-Schlauchaufroller.

    Passend für:

    Nr. 080078 Gr. 10.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb