Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Wasser, ⌀ 9,5 ×13,5 mm, Typ: 14S

Artikel-Nr.: 080073 14S
(CHF 28.46 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 490 mm
Gehäuse Tiefe 190 mm
Gehäuse Höhe 409 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse blau
Anschluss Ausgang 3/8 Zoll
Anschluss Eingang 3/8 Zoll
maximaler Betriebsdruck 9 bar
nutzbare Schlauchlänge 14 m
Schlauch Außen-⌀ 13,5 mm
Schlauch Innen-⌀ 9,5 mm
Material Schlauch Polyurethan
Farbe Schlauch grün
Aufrollautomatik SCS ja
geeignet für Flüssigkeiten
Produktart Schlauchaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080073 14S
EAN / GTIN 7391390327505
Herstellernummer 309112230

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Schlauchaufroller mit Schlauchführung und kontrolliertem, kräftigem Einzug.
Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse für Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen. Kompakte Bauweise und einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 180° Schwenkbereich. Für hohe Durchflussraten geeigneter PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen.
Wasserschlauchaufroller, für feuchte und nasse Umgebung geeignet, ideal für Spülanwendungen, Flüssigkeitsauffüllstationen und Spülbereiche. PU-Schlauch in grüner Farbe zur besseren Unterscheidung.

Hinweis:

Wasserkupplung siehe Nr. 080149 Gr. 1/2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Wasser, ⌀ 9,5 ×13,5 mm, Typ: 14S

Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Wasser, ⌀ 9,5 ×13,5 mm, Typ: 14S

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  398.50
(CHF 28.46 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  354.50
Gehäuse Höhe 409 mm 409 mm
Material Gehäuse Kunststoff Kunststoff
Material Schlauch Polyurethan Polyurethan
maximaler Betriebsdruck 9 bar 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 14 m 15 m
Anschluss Ausgang 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Gehäuse Breite 490 mm 490 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb