Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft 10S m

Artikel-Nr.: 080071 10S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 406 mm
Gehäuse Tiefe 190 mm
Gehäuse Höhe 313 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse blau
Anschluss Ausgang 1/4 Zoll
Anschluss Eingang 1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 10 m
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ 8 mm
Material Schlauch Polyurethan
Farbe Schlauch neongrün
Aufrollautomatik SCS ja
geeignet für Druckluft
Produktart Schlauchaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080071 10S
EAN / GTIN 7391390404046
Herstellernummer 309112028

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Schlauchaufroller mit Schlauchführung und kontrolliertem, kräftigem Einzug.
Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse für Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen. Kompakte Bauweise und einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 180° Schwenkbereich. Für hohe Durchflussraten geeigneter PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen.
Schlauchaufroller mit PU-Schlauch in Signalfarbe Neongrün.

Hinweis:

Kupplung siehe Nr. 080286.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb