{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | PVC-Schlauch dreischichtig mit Polyesterfaserverstärkung | |
maximaler Betriebsdruck | 15 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 15 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 9 mm | |
Schlauchlänge | 50 m | |
Farbe | transparent | |
Temperaturbereich | -15 °C - 60 °C | |
Lebensmittelzulassung (VO/2011) | ja | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer |
080042 9
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
3506110929738
Kopieren |
|
Herstellernummer |
092973
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, Frankreich, www.tricoflex.com |