{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 254.39 | |
⌀ | 15 mm | |
Werkstoff | Messing | |
maximaler Betriebsdruck | 60 bar | |
Anschluss-Innengewinde | 1/2 Zoll | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080035 1/2 | |
EAN / GTIN | 4047322647199 | |
Herstellernummer | 161908 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() T-Stück innen/innen/innen 1/2 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 10.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 17.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 7.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ | 15 mm | ||
Anschluss-Innengewinde | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Durchflusswert | 2.000 l/min | 1.000 l/min | |
Herstellerbezeichnung | 254.39 | ||
maximaler Betriebsdruck | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Werkstoff | Messing | Messing | |
Produktart | Kupplung | Kupplung | Kupplung |