{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | M18FAC | |
Leistungsaufnahme | 0,4 kW | |
maximaler Druck (Luft) | 9,31 bar | |
maximale Ansaugleistung | 126 l/min | |
maximale Füllleistung | 74 l/min | |
Volumen Druckbehälter | 7,6 l | |
Gewicht | 14,4 kg | |
Arbeitsgeräusch | 68 dB(A) | |
Länge | 500 mm | |
Breite | 500 mm | |
Höhe | 500 mm | |
Akkuspannung | 18 V | |
Produktart | Kompressor |
Artikelnummer | 079844 M18FAC | |
EAN / GTIN | 4058546325626 | |
Herstellernummer | 4933472166 |