Druckluft-Gravierstift DynaPen® 10844

Artikel-Nr.: 079708 10844
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DynaPen Kit
maximaler Luftbedarf 28,2 l/min
Schlagfrequenz 233 Hz
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Gewicht 0,26 kg
Arbeitsgeräusch 79 dB(A)
maximale Vibration nach EN 8 m/s2
23 mm
Länge 108 mm
Produktart Gravierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Herstellernummer 10844/H

Beschreibung

Ausführung:

Bleistiftgroßer Druckluft-Stift DynaPen mit Zubehörset (Spannzange 1/8 Zoll). Durch die pulsierende Antriebsbewegung (Hub 0,018 mm) bieten sich viele Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. Gravieren, Beschriften, leichte Putz- und Feilarbeiten, Entgraten, etc.

Lieferumfang:

Inklusive 1,4 m Anschlussschlauch, 1 Feile und Sechskantschlüssel.

Hinweis:

Passende Diamant-Minifeilen finden Sie unter Nr. 529420.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb