{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximale Drehzahl | 13.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 498 l/min | |
Schleifteller-⌀ | 150 mm | |
Typ der Absaugung | Extern | |
Hub | 2,5 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Arbeitsgeräusch | 82 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 3,9 m/s2 | |
Produktart | Exzenterschleifer |
Artikelnummer | 079657 R036CC2HL | |
EAN / GTIN | 663023170909 |