{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Abgabeleistung | 250 W | |
maximale Drehzahl | 27.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 78 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Spannzangen-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 0,65 kg | |
Arbeitsgeräusch | 76 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 4,9 m/s2 | |
Länge | 275 mm | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 079457 7410 | |
EAN / GTIN | 015451781538 | |
Herstellernummer | 8941074100 |