Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-⌀ 6 mm 3550-180

Artikel-Nr.: 079453 3550-180
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 3550-180
    Abgabeleistung 1.050 W
    maximale Drehzahl 18.000 min-1
    maximaler Luftbedarf 1.560 l/min
    Anschlussgewinde NPT
    Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
    Gewicht 1,2 kg
    Arbeitsgeräusch 81 dB(A)
    maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
    Länge 248 mm
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 079453 3550-180
    EAN / GTIN 015451785260
    Herstellernummer 6151600630

    Beschreibung

    Ausführung:

    Druckluft-Geradschleifer mit 1050 W Abgabeleistung und einer Höchstdrehzahl von 18000 1/min.
    Spannzangen-⌀ 6 mm.
    Kurze Ausführung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb