Chicago Pneumatic Druckluft-Winkelschleifer für 125 mm Scheiben ⌀, mit NPT Anschlussgewinde, mit 3/8 Zoll Druckluft-Anschluss, Typ 3550-120

Artikel-Nr.: 079315 3550-120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung CP3550-120AA5
Abgabeleistung 1.100 W
maximale Drehzahl 12.000 min-1
maximaler Luftbedarf 1.560 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
maximale Vibration nach EN 9,8 m/s2
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 1,9 kg
Arbeitsgeräusch 84 dB(A)
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079315 3550-120
EAN / GTIN 015451780425
Herstellernummer 6151607780

Beschreibung

Ausführung:

  • 1,5 PS Motor mit 1100 W Leistung.
  • Schutzhaube ohne Schlüssel verstellbar.
  • 125 mm Tellekapazität.
  • Ästhetischer, stromlinienförmiger Sicherheitshebel.

Kompakter und leistungsstarker Winkelschleifer für höchste Standzeiten bei anspruchsvollen Anwendungen bis 1000 Stunden Wartungsintervalle. Ergonomischer und vibrationsgedämpfter Handgriff. Schutzhaube ohne Schlüssel verstellbar. M14-Spindelgewinde.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb