{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | 7550-A | |
Abgabeleistung | 840 W | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 1.134 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
maximale Vibration nach EN | 7 m/s2 | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Arbeitsgeräusch | 85 dB(A) | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Herstellernummer | CP7550A | |
Hersteller | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |