Balancer 4 kg

Artikel-Nr.: 079298 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

max. Anhängelast (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Seilauszug 2 m
Traglast 2 kg - 4 kg
maximale Anhängelast 4 kg
Gewicht 2 kg
Produktart Federzug / Balancer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079298 4
EAN / GTIN 015451591458
Herstellernummer 8941099210

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumgehäuse, Kabel aus rostfreiem Stahl.
Balancer erhöhen den Bedienungskomfort und die Bedienungssicherheit beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und schwergewichtigen Geräten.
  • „Schwereloser“ Zustand der Arbeitsgeräte.
  • Ordnung am Arbeitsplatz.
  • Griffbereite Arbeitsgeräte und Werkzeuge.
  • Sicherheit am Arbeitsplatz durch Aufhängung von Gerät und Zuleitung.
  • Arbeitsmittel im Sichtfeld und Griffbereich des Arbeitenden.
  • Durch Gewichtsausgleich kann die Balance auf die gesamte Seilauszugslänge eingestellt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb