Balancer 5 kg

Artikel-Nr.: 079295 5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

max. Anhängelast (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Seilauszug 2 m
Traglast 2,5 kg - 5 kg
maximale Anhängelast 5 kg
Gewicht 3,2 kg
Produktart Federzug / Balancer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079295 5
EAN / GTIN 4014586835136
Herstellernummer 90801025003

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfestes Kunststoffgehäuse.
Balancer mit Aufrollautomatik für verschiedene Gewichtsbereiche, stabile Aluminiumgehäuse. Das Werkzeuggewicht wird dem Bediener abgenommen und Ermüdungserscheinungen dadurch deutlich verringert.
Balancer erhöhen den Bedienungskomfort und die Bedienungssicherheit beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen und schwergewichtigen Geräten.
  • „Schwereloser“ Zustand der Arbeitsgeräte.
  • Ordnung am Arbeitsplatz.
  • Griffbereite Arbeitsgeräte und Werkzeuge.
  • Sicherheit am Arbeitsplatz durch Aufhängung von Gerät und Zuleitung.
  • Arbeitsmittel im Sichtfeld und Griffbereich des Arbeitenden.
  • Durch Gewichtsausgleich kann die Balance auf die gesamte Seilauszugslänge eingestellt werden.
Mit Arretierung – für eine Begrenzung des Seilzugs.
Kabel aus rostfreiem Stahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb