{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6120 | |
Drehmomentbereich | 815 Nm - 2.710 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M36 | |
maximale Drehzahl | 3.500 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Vierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1.1/2 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 1.698 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/2 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 15,7 kg | |
Arbeitsgeräusch | 97 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 21,8 m/s2 | |
Länge | 420 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Herstellernummer | 6151590120 |