{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | 7732 | |
Drehmomentbereich | 138 Nm - 420 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M20 | |
maximale Drehzahl | 9.000 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Vierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/2 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 612 l/min | |
Anschlussgewinde | NPT | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Arbeitsgeräusch | 95 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 12,1 m/s2 | |
Länge | 112 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079201 7732 | |
Herstellernummer | 8941077321 |