{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | W2920 | |
Drehmomentbereich | 300 Nm - 1.450 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M30 | |
maximale Drehzahl | 5.500 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | □ | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/4 Zoll | |
Bauform | Pistole | |
maximaler Luftbedarf | 1.620 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Arbeitsgeräusch | 96 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 10,2 m/s2 | |
Länge | 218 mm | |
Höhe | 206 mm | |
Rechts-/Linkslauf | ja | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079171 W2920 | |
EAN / GTIN | 7322590051280 | |
Herstellernummer | 8434124853 |