Späne-/ Flüssigkeitssauger VHO200

Artikel-Nr.: 078559 VHO200
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung VHO 200
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 2.400 W
    Behältervolumen 75 l
    Länge 580 mm
    Breite 880 mm
    Höhe 1.230 mm
    Anzahl Turbinen 1
    Luftvolumenstrom 55 l/s
    Vakuum 230 mbar
    Arbeitsgeräusch 70 dB(A)
    Gewicht 60 kg
    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078559 VHO200
    EAN / GTIN 5711145490681
    Herstellernummer 4010400054

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige, sehr langlebige Nilfisk CFM „Grey Line“ Industriesauger.
    Leistungsstarker Flüssigkeitssauger mit hochwertigem, ölbeständigem Reinigungsset. Ausgestattet mit Luft-Umkehrventil für zuverlässige und einfache Entleerung des Schmutzbehälters. Ein Spänekorb und das Entleer-Kit sind bereits integriert. Geeignet für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben in der Metallindustrie.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spänekorb, integriertes Entleer-Kit, inkl. ölbeständiges Reinigungsset.

    Hinweis:

    Passendes Zubehör finden Sie unter 078551-078552.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb