{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 118HCSBS | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 1.000 W | |
Behältervolumen | 25 l | |
Länge | 510 mm | |
Breite | 500 mm | |
Höhe | 950 mm | |
Anzahl Turbinen | 1 | |
Luftvolumenstrom | 45 l/s | |
Vakuum | 215 mbar | |
Arbeitsgeräusch | 75 dB(A) | |
Gewicht | 26 kg | |
Produktart | Nass- und Trockensauger |
Artikelnummer | 078558 118HCSBS | |
Herstellernummer | 4010100026 |