Kehrmaschine KM 70/15C KM70/15C

Artikel-Nr.: 078553 KM70/15C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung KM 70/15 C
    Behältervolumen 42 l
    Länge 795 mm
    Breite 400 mm
    Höhe 935 mm
    Theoretische Flächenleistung 2.800 m2/h
    Arbeitsbreite mit Seitenbesen 700 mm
    Gewicht 20 kg
    Produktart Kehrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078553 KM70/15C
    EAN / GTIN 4039784718067
    Herstellernummer 15171510

    Beschreibung

    Ausführung:

    Handgeführte Kehrmaschine mit werkzeuglos einstellbarem Seitenbesen und Hauptkehrwalze zur optimalen Reinigung auch bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb