Kehrmaschine, Herstellerbezeichnung: SW250

Artikel-Nr.: 078550 SW250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SW250
Behältervolumen 38 l
Länge 1.470 mm
Breite 920 mm
Höhe 1.120 mm
Theoretische Flächenleistung 3.680 m2/h
Arbeitsbreite mit Seitenbesen 920 mm
Gewicht 20 kg
Produktart Kehrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078550 SW250
EAN / GTIN 5715492191987
Herstellernummer 50000494
Hersteller Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Ausführung:

Handgeführte Kehrmaschinen mit werkzeuglos einstellbarem Seitenbesen und Hauptkehrwalze zur optimalen Reinigung auch bei wechselnder Bodenbeschaffenheit.
Manueller Antrieb, großer Sammelbehälter, korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer und klappbarer Handgriff.
Für Innen- und Außenbereich geeignet.

Verwendung:

Für Hartböden als auch für Teppichböden. Ideal zum Kehren von Blättern, trockenem Schmutz in kleineren Mengen, Kronenkorken, Zigaretten etc.

Lieferumfang:

Handkehrmaschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, integrierte Filter.
Hauptkehrwalze und zwei Seitenbesen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb